AKRO-MILS 30270BLACK ripustus-/pinolaatikko, 11 tuuman korkeus, 16-1/2 tuumaa leveys, 18 tuumaa pituus, musta | AC9NTX 3HRZ4

AKRO-MILS 30270MUSTA ripustus-/pinolaatikko, 11 tuuman korkeus, 16-1/2 tuumaa leveys, 18 tuumaa pituus, musta

Varastossa
Tuote: AC9NTX Malli: 30270BLACKRistiviite: 3HRZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.97 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriMusta
Korkeus10 "- 12"
Sisällä pohjan pituus14 "
Sisäkorkeus10 1 / 4 "
Sisäpituus17 1 / 8 "
Sisäleveys14 3 / 4 "
Pituus18 "- 20"
Kantavuus75 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella11 "
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys16 1 / 2 "
paketti Määrä3
Leveys16 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.593
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Lisävarusteet: 40270

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30270STONE ripustus-/pinolaatikko, 11 tuuman korkeus, 16-1/2 tuumaa leveys, 18 tuumaa syvyys, kivi | AB3MWM 1UGP2 30270KIVIKivi3€75.97
AKRO-MILS 30270GREEN ripustus-/pinolaatikko, 11 tuuman korkeus, 16-1/2 tuumaa leveys, 18 tuumaa pituus, vihreä | AC3DZT 2RV74 30270VihreäVihreä3€75.97
AKRO-MILS 30270SCLAR ripustus-/pinolaatikko, 11 tuuman korkeus, 16-1/2 tuuman leveys, 18 tuuman pituus, kirkas | AD8GRK 4KET5 30270 SCLARPoista valinta3€58.79
AKRO-MILS 30270BLUE ripustus-/pinolaatikko, korkeus 11 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 18 tuumaa, sininen | AE7JHD 5YM94 30270SININENsininen3€75.97
AKRO-MILS 30270RED ripustus-/pinolaatikko, 11 tuuman korkeus, 16-1/2 tuumaa leveys, 18 tuumaa pituus, punainen | AE7JHE 5YM95 30270REDpunainen3€75.97
AKRO-MILS 30270YELLO ripustus-/pinolaatikko, korkeus 11 tuumaa, pituus 16-1/2 tuumaa, pituus 18 tuumaa, keltainen | AE7JHF 5YM96 30270 YELLOKeltainen3€75.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30270MUSTA ripustus-/pinolaatikko, 11 tuuman korkeus, 16-1/2 tuumaa leveys, 18 tuumaa pituus, musta
€75.97 / yksikkö