Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30265BLUE ripustus-/pinolaatikko, korkeus 9 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, pituus 18 tuumaa, sininen | AE7JHA 5YM91

AKRO-MILS 30265BLUE ripustus-/pinolaatikko, 9 tuuman korkeus, 8-1/4 tuumaa leveys, 18 tuumaa pituus, sininen

Varastossa
Tuote: AE7JHA Malli: 30265BLUERistiviite: 5YM91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.58 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
Värisininen
Korkeus8 "- 10"
Sisällä pohjan pituus14 1 / 2 "
Sisäkorkeus8 1 / 4 "
Sisäpituus17 1 / 8 "
Sisäleveys6 3 / 4 "
Pituus18 "- 20"
Kantavuus60 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Ulkopuolella9"
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys8 1 / 4 "
paketti Määrä6
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Lisävarusteet: 40265

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30265STONE ripustus-/pinolaatikko, korkeus 9 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, kivi | AB3MWL 1UGP1 30265KIVIKivi6€53.58
AKRO-MILS 30265GREEN ripustus-/pinolaatikko, 9 tuuman korkeus, 8-1/4 tuumaa leveys, 18 tuumaa pituus, vihreä | AC3DZR 2RV73 30265VihreäVihreä6€53.58
AKRO-MILS 30265BLACK ripustus-/pinolaatikko, 9 tuuman korkeus, 8-1/4 tuumaa leveys, 18 tuumaa pituus, musta | AC9NTV 3HRZ2 30265MUSTAMusta6€53.58
AKRO-MILS 30265SCLAR ripustus-/pinolaatikko, 9 tuuman korkeus, 8-1/4 tuumaa leveys, 18 tuumaa pituus, kirkas | AD8GRJ 4KET4 30265 SCLARPoista valinta6€49.02
AKRO-MILS 30265RED ripustus-/pinolaatikko, 9 tuuman korkeus, 8-1/4 tuumaa leveys, 18 tuumaa pituus, punainen | AE7JHB 5YM92 30265REDpunainen6€53.58
AKRO-MILS 30265YELLO ripustus-/pinolaatikko, korkeus 9 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, pituus 18 tuumaa, keltainen | AE7JHC 5YM93 30265 YELLOKeltainen6€53.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30265BLUE ripustus-/pinolaatikko, 9 tuuman korkeus, 8-1/4 tuumaa leveys, 18 tuumaa pituus, sininen
€53.58 / yksikkö