Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30235ESD Esd johtava säiliö, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta | AE7NAB 5ZL01

AKRO-MILS 30235ESD Esd johtava säiliö, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AE7NAB Malli: 30235ESDRistiviite: 5ZL01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.68 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-johtava astia
VäriMusta
Korkeus5 "- 6"
Sisäkorkeus4 3 / 4 "
Sisäpituus10 1 / 4 "
Sisäleveys10 "
Pituus10 "- 12"
Ulkopuolella5"
Ulkopituus10 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys11 "
paketti Määrä6
TyyliHajottava
Pintakestävyys106-108 ohmia / neliö
Painokapasiteetti50 lbs.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.16
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysKorkeusSisäkorkeuspaketti MääräPainokapasiteettiLeveysSisäpituusSisäleveysHinta
AKRO-MILS 30210ESD Esd johtava säiliö, pituus 5-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, musta | AE7MXM 5ZK97 30210 ESD4 1 / 8 "3 "- 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "- 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "€14.52
AKRO-MILS 30220ESD Esd johtava säiliö, pituus 7-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, musta | AE7MXN 5ZK98 30220 ESD4 1 / 8 "3 "- 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "- 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€19.74
AKRO-MILS 30230ESD Esd johtava säiliö, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta | AE7MXP 5ZK99 30230 ESD5 1 / 2 "5 "- 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "- 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "€45.50
AKRO-MILS 30240ESD Esd johtava säiliö, pituus 14-3/4 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, musta | AE7NAC 5ZL02 30240 ESD8 1 / 4 "6 "- 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "- 10"14 "6 9 / 16 "€119.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30235ESD Esd johtava säiliö, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta
€79.68 / yksikkö