Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30234RED ripustus-/pinolaatikko, pituus 14-3/4 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, punainen | AD9LND 4TJ77

AKRO-MILS 30234PUNAINEN ripustus-/pinolaatikko, pituus 14-3/4 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AD9LND Malli: 30234REDRistiviite: 4TJ77
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
€20.37 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
Väripunainen
Korkeus5 "- 6"
Sisällä pohjan pituus12 13 / 16 "
Sisäkorkeus4 3 / 4 "
Sisäpituus14 1 / 16 "
Sisäleveys4 3 / 8 "
Pituus14 "- 16"
Kantavuus50 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Ulkopuolella5"
Ulkopituus14 3 / 4 "
Ulkopuolinen leveys5 1 / 2 "
paketti Määrä12
Leveys5 "- 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30234STONE ripustus-/pinolaatikko, pituus 14-3/4 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, kivi | AB3MWE 1UGN4 30234KIVIKivi12€20.37
AKRO-MILS 30234GREEN ripustus-/pinolaatikko, pituus 14-3/4 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, vihreä | AC3DZL 2RV68 30234VihreäVihreä12€20.37
AKRO-MILS 30234BLACK ripustus-/pinolaatikko, pituus 14-3/4 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta | AC9NTN 3HRY2 30234MUSTAMusta12€20.37
AKRO-MILS 30234SCLAR ripustus-/pinolaatikko, pituus 14-3/4 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, kirkas | AD8GRD 4KER8 30234 SCLARPoista valinta12€20.37
AKRO-MILS 30234BLUE ripustus-/pinolaatikko, pituus 14-3/4 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, sininen | AD9LNC 4TJ76 30234SININENsininen12€20.37
AKRO-MILS 30234YELLO ripustus-/pinolaatikko, pituus 14-3/4 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, keltainen | AD9LNE 4TJ78 30234 YELLOKeltainen12€20.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30234PUNAINEN ripustus-/pinolaatikko, pituus 14-3/4 tuumaa, leveys 5-1/2 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, punainen
€20.37 / yksikkö