VESTIL RBG-sarjan offset-klipsit


Suodattaa
Väri: Harmaa , Laitteistoluokka: Sulkeet , Korkeus: 2" , Pituus: 1 1 / 2 " , Materiaali: Teräs , Tyyppi: Offset-kiinnikkeet RackBack-paneelille
TyyliMalliOffset-alueLeveysHinta (ei alv)
A
RBG-43-OC
1 "- 3"4 1 / 2 "€48.57
B
RBG-46-OC
4 "- 6"7 1 / 4 "€55.82

RBG-sarjan offset-klipsit

Vestil RBG -sarjan offset-pidikkeet tarjoavat luotettavan ja turvallisen tavan kiinnittää putkia, putkia ja erilaisia ​​materiaaleja palkkeihin, seiniin tai pylväisiin. Nämä pidikkeet on suunniteltu järjestämään ja hallitsemaan tehokkaasti tilaa pitämällä esineitä turvallisesti teollisuus- ja rakennusympäristöissä. Nämä kestävät pidikkeet tarjoavat pitkäkestoisen suorituskyvyn vaativissa ympäristöissä. Ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi varastoissa, tuotantolaitoksissa ja rakennustyömailla. Niissä on teräsrakenne, joka lisää kestävyyttä ja luotettavuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?