Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30210BLACK ripustus-/pinolaatikko, pituus 5-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, musta | AC9NTJ 3HRX7

AKRO-MILS 30210MUSTA ripustus-/pinolaatikko, pituus 5-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AC9NTJ Malli: 30210BLACKRistiviite: 3HRX7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.62 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriMusta
Korkeus3 "- 4"
Sisällä pohjan pituus4"
Sisäkorkeus2 13 / 16 "
Sisäpituus4 3 / 4 "
Sisäleveys3 7 / 16 "
Pituus5 "- 6"
Kantavuus10 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Ulkopuolella3"
Ulkopituus5 3 / 8 "
Ulkopuolinen leveys4 1 / 8 "
paketti Määrä24
Leveys4 "- 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)16.19
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30210STONE ripustus-/pinolaatikko, pituus 5-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, kivi | AB3MWA 1UGL9 30210KIVIKivi24€3.62
AKRO-MILS 30210GREEN ripustus-/pinolaatikko, pituus 5-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, vihreä | AC3DZH 2RV65 30210VihreäVihreä24€3.62
AKRO-MILS 30210RED ripustus-/pinolaatikko, pituus 5-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, punainen | AC3TKM 2W072 30210REDpunainen24€3.62
AKRO-MILS 30210BLUE ripustus-/pinolaatikko, pituus 5-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, sininen | AC3TRN 2W776 30210SININENsininen24€3.62
AKRO-MILS 30210SCLAR ripustus-/pinolaatikko, pituus 5-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, kirkas | AD8GQX 4KER2 30210 SCLARPoista valinta24€3.62
AKRO-MILS 30210YELLO ripustus-/pinolaatikko, pituus 5-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, keltainen | AE6ZFB 5W869 30210 YELLOKeltainen24€3.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30210MUSTA ripustus-/pinolaatikko, pituus 5-3/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, musta
€3.62 / yksikkö