Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30120RED hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AC3TME 2W251

AKRO-MILS 30120 PUNAINEN hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AC3TME Malli: 30120REDRistiviite: 2W251

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.34 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
Väripunainen
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus10 1 / 4 "
Sisäleveys3"
Pituus10 "- 12"
Kantavuus10 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus11 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys4 1 / 8 "
paketti Määrä24
tilavuus0.07 cu. ft.
Tilavuus0.07 cu. ft.
Leveys4 "- 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)32.07
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvikkeet: 40410, 30102, 40120, 29300, 30101
    • Tämä vesi-, rasva- ja öljykestävä yksiosainen rakenne on ihanteellinen käytettäväksi hakulaitteiden ja hylly- / pystysuorien säilytysjärjestelmien kanssa.
    • Akro-Mils 30120RED on kestävä hyllylokero, jossa on sisäänrakennettu takakiinnitys, jonka avulla roskakori voi kallistua ulos täydellisen pääsyn saamiseksi ja useita jakajan aukkoja suurempien säilytysmahdollisuuksien takaamiseksi. Se antaa myös itsensä ladata täyteen ilman murtumia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30120GREEN hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PBX 1UMR8 30120VihreäVihreä€5.34
AKRO-MILS 30120SCLAR hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQA 40K438 30120 SCLARPoista valinta€7.01
AKRO-MILS 30120BLUE hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZDV 5W840 30120SININENsininen€5.34
AKRO-MILS 30120YELLO hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZEJ 5W853 30120 YELLOKeltainen€5.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30120 PUNAINEN hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen
€5.34 / yksikkö