Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30120SCLAR hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQA 40K438

AKRO-MILS 30120SCLAR-hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NQA Malli: 30120SCLARRistiviite: 40K438
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
€7.01 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriPoista valinta
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus10 1 / 4 "
Sisäleveys3"
Pituus10 "- 12"
Kantavuus10 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus11 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys4 1 / 8 "
paketti Määrä24
tilavuus0.07 cu. ft.
Tilavuus0.07 cu. ft.
Leveys4 "- 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)32.07
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30120GREEN hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PBX 1UMR8 30120VihreäVihreä€5.34
AKRO-MILS 30120RED hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AC3TME 2W251 30120REDpunainen€5.34
AKRO-MILS 30120BLUE hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZDV 5W840 30120SININENsininen€5.34
AKRO-MILS 30120YELLO hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZEJ 5W853 30120 YELLOKeltainen€5.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30120SCLAR-hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas
€7.01 / yksikkö