Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZC2 sekoituskokolla 2 asetyleeni | AB9GEG

APPROVED VENDOR 2CZC2 lämmityskärki sekoittimella, koko 2 asetyleeniä

Varastossa
Tuote: AB9GEG Malli: 2CZC2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityskärjen kokoonpano
Polttoainepaine3 - 7 psi
KaasupalveluAsetyleeni
Happipaine3 - 7 psi
Koko2"
TyyppiSekoittimen kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2CZC1 Lämmityskärki sekoittimella Koko 1 Asetyleeni | AB9GEF 2CZC11"€9.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZC3 sekoituskokolla 3 asetyleeni | AB9GEH 2CZC33"€39.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZC2 lämmityskärki sekoittimella, koko 2 asetyleeniä
€140.10 / yksikkö