Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30088SCLAR hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas | AD3NQR 40K453

AKRO-MILS 30088SCLAR-hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NQR Malli: 30088SCLARRistiviite: 40K453

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.58 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 8 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriPoista valinta
Korkeus6 "- 8"
Sisäkorkeus5 15 / 16 "
Sisäpituus16 "
Sisäleveys6 5 / 8 "
Pituus16 "- 18"
Kantavuus35 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella6"
Ulkopituus17 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys8 3 / 8 "
paketti Määrä8
tilavuus0.38 cu. ft.
Tilavuus0.38 cu. ft.
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)47.94
Laivan leveys (cm)23.83
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30088RED hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, punainen | AA2EKK 10F113 30088REDpunainen€21.20
AKRO-MILS 30088BLUE hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, sininen | AA2EKM 10F115 30088SININENsininen€21.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30088SCLAR-hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas
€24.58 / yksikkö