AKRO-MILS 30-812 Mobile Bin Cart, 24 tuuman leveys, 36-1/2 tuumaa korkeus, 250 lbs. Kapasiteetti | AE6ZFU 5W888

AKRO-MILS 30-812 Mobile Bin Cart, 24 tuuman leveys, 36-1/2 tuumaa korkeus, 250 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE6ZFU Malli: 30-812Ristiviite: 5W888

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,062.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä kaksipuolinen poimintateline
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Kantavuus250 lb
Materiaali14 ga. Teräs
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus36 1 / 2 "
kokonaisleveys38 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)100.33
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils 30-812 siirrettävä roskakori on suunniteltu AkroBins muovisten roikkuvien roskakorien säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräksestä valmistetut kehykset rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Tämä kärry tarjoaa osien hakemisen ja helpon organisoinnin.
  • Siinä on kaksipuoliset kiskot, joten se voidaan poimia molemmilta puolilta.
  • Tässä kärryssä on jauhemaalattu viimeistely, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Se pystyy kantamaan jopa 250 lb:n kuormia.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Akro-Mils 30284-sarjan AkroBins: Nämä superkokoiset säiliöt säästävät tilaa pinoamalla ne päällekkäin tai muodostamalla vakaita säilytysyksiköitä teräs- ja lankahyllyille, teräskärryille ja vaunuille. Niissä on leveä etuaukko, joka helpottaa tavaroiden käyttöä, ja suuri kahva, joka on valettu taakse, helpottaaksesi roskakorin kantamista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Akro-Mils 30-812 siirrettävän roskakorin kantavuus?

V. Tämän kärryn kantavuus on 20 lb kiskoa kohti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriSuorittaa loppuuneräKantavuusMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
AKRO-MILS 30008 yksipuolinen kiskoteline, korkeus 53 tuumaa, pituus 36 tuumaa, 250 paunaa. Kapasiteetti | AC8GTH 3AA11 3000836 "HarmaaJauhemaaliYksipuolinen poimintateline250 lb16 ga. Teräs14 1 / 8 "-€818.07
AKRO-MILS 30016 Kaksipuolinen kiskoteline, pituus 36 tuumaa, korkeus 53 tuumaa, 500 lbs. Kapasiteetti | AE7JGZ 5YM90 3001636 "sininenJauhemaaliKaksipuolinen poimintateline500 lb16 ga. Teräs20 "53 "€770.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30-812 Mobile Bin Cart, 24 tuuman leveys, 36-1/2 tuumaa korkeus, 250 lbs. Kapasiteetti
€1,062.09 / yksikkö