AKRO-MILS 13017SCLAR pinoamisastia, pituus 15-1/4 tuumaa, leveys 19-7/8 tuumaa, korkeus 12-7/16 tuumaa, kirkas | AA2AFQ 10A164

AKRO-MILS 13017SCLAR pinoamisastia, pituus 15-1/4 tuumaa, leveys 19-7/8 tuumaa, korkeus 12-7/16 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AA2AFQ Malli: 13017SCLARRistiviite: 10A164

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€49.48 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen roskakoriin
Koko1.7 cu. ft.
VäriPoista valinta
Korkeus12 "
Sisäkorkeus12 1 / 4 "
Sisäpituus13 5 / 8 "
Sisäleveys17 1 / 2 "
Pituus14 "- 16"
Kantavuus75 lb
MateriaaliTeollisuuden laadukkaat polymeerit
Ulkopuolella12 7 / 16 "
Ulkopituus15 1 / 4 "
Yläosan pituus15-1 / 4 "
Yläleveyden ulkopuolella19-7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys19 7 / 8 "
paketti Määrä3
TyyppiRaskas teollisuus
tilavuus1.7 cu. ft.
Leveys18 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)34.14
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)53.04
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 13017BLUE pinoamisastia, pituus 15-1/4 tuumaa, leveys 19-7/8 tuumaa, korkeus 12-7/16 tuumaa, sininen | AD8CWH 4HY35 13017SININENsininen3€45.60
AKRO-MILS 13017RED pinoamisastia, pituus 15-1/4 tuumaa, leveys 19-7/8 tuumaa, korkeus 12-7/16 tuumaa, punainen | AD8CWJ 4HY36 13017REDpunainen501€45.60
AKRO-MILS 13017GREY pinoamisastia, pituus 15-1/4 tuumaa, leveys 19-7/8 tuumaa, korkeus 12-7/16 tuumaa, harmaa | AD9LNA 4TJ74 13017HARMAAHarmaa3€45.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 13017SCLAR pinoamisastia, pituus 15-1/4 tuumaa, leveys 19-7/8 tuumaa, korkeus 12-7/16 tuumaa, kirkas
€49.48 / yksikkö