AKRO-MILS 13017BLUE pinoamisastia, pituus 15-1/4 tuumaa, leveys 19-7/8 tuumaa, korkeus 12-7/16 tuumaa, sininen | AD8CWH 4HY35

AKRO-MILS 13017BLUE Pinoamisastia, pituus 15-1/4 tuumaa, leveys 19-7/8 tuumaa, korkeus 12-7/16 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AD8CWH Malli: 13017BLUERistiviite: 4HY35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€44.82 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen roskakoriin
Koko1.7 cu. ft.
Värisininen
Korkeus12 "
Sisäkorkeus12 1 / 4 "
Sisäpituus13 5 / 8 "
Sisäleveys17 1 / 2 "
Pituus14 "- 16"
Kantavuus75 lb
MateriaaliTeollisuuden laadukkaat polymeerit
Ulkopuolella12 7 / 16 "
Ulkopituus15 1 / 4 "
Yläosan pituus15-1 / 4 "
Yläleveyden ulkopuolella19-7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys19 7 / 8 "
paketti Määrä3
TyyppiRaskas teollisuus
tilavuus1.7 cu. ft.
Leveys18 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)34.14
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)53.04
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils-pinoamisastiat sopivat ihanteellisesti käytettäväksi autotallissa, pesuloissa ja kaapeissa tavaroiden erottamiseen ja järjestämiseen. Tässä sinisessä Stak-N-Store roskakorissa on suuret kahvat ja mukava ote, joten sitä on helppo siirtää työmaalla.

Ominaisuudet:

  • Integroitu monikäyttöiseen suppiloon, joka tarjoaa tarpeeksi tilaa kaikenlaisten tavaroiden säilyttämiseen ja pitää alueen sotkuttomana.
  • Siinä on korkeatiheyksinen polypropeenirakenne, joka kestää korroosiota ja pysyy läpäisemättömänä useimmille kemikaaleille.
  • Mukana suuri tarrapidike esineiden nopeaa tunnistamista varten ja suurisäteiset kulmat vahvistetuilla uurreilla, jotka parantavat vakautta pinottuna päällekkäin
  • Voidaan pinota korkean ja vakaan säilytystilan muodostamiseksi lattioille tai teollisuushyllyille.
  • Leveä avoin muotoilu mahdollistaa helpon pääsyn isoihin esineisiin, joiden enimmäiskuormitus on 75 lb.
  • Osa Akro-Mils 13017 Sarja pinottavia säiliöitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 13017SCLAR pinoamisastia, pituus 15-1/4 tuumaa, leveys 19-7/8 tuumaa, korkeus 12-7/16 tuumaa, kirkas | AA2AFQ 10A164 13017 SCLARPoista valinta3€44.59
AKRO-MILS 13017RED pinoamisastia, pituus 15-1/4 tuumaa, leveys 19-7/8 tuumaa, korkeus 12-7/16 tuumaa, punainen | AD8CWJ 4HY36 13017REDpunainen501€44.82
AKRO-MILS 13017GREY pinoamisastia, pituus 15-1/4 tuumaa, leveys 19-7/8 tuumaa, korkeus 12-7/16 tuumaa, harmaa | AD9LNA 4TJ74 13017HARMAAHarmaa3€44.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 13017BLUE Pinoamisastia, pituus 15-1/4 tuumaa, leveys 19-7/8 tuumaa, korkeus 12-7/16 tuumaa, sininen
€44.82 / yksikkö