AKRO-MILS 13014SCLAR pinoamisastia, pituus 17-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, kirkas | AA2AFP 10A163

AKRO-MILS 13014SCLAR pinoamisastia, pituus 17-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AA2AFP Malli: 13014SCLARRistiviite: 10A163

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.58 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen roskakoriin
VäriPoista valinta
Korkeus12 "
Sisäkorkeus12 1 / 4 "
Sisäpituus15 5 / 8 "
Sisäleveys8"
Pituus16 "- 18"
Kantavuus75 lb
MateriaaliTeollisuuden laadukkaat polymeerit
Ulkopuolella12 1 / 2 "
Ulkopituus17 1 / 2 "
Yläosan pituus17-1 / 2 "
Yläleveyden ulkopuolella10-7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys10 7 / 8 "
paketti Määrä4
TyyppiRaskas teollisuus
tilavuus0.98 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)30.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 13014RED pinoamisastia, pituus 17-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, punainen | AD8CWK 4HY37 13014REDpunainen500€42.53
AKRO-MILS 13014BLUE pinoamisastia, pituus 17-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, sininen | AD8CWL 4HY39 13014SININENsininen4€42.53
AKRO-MILS 13014GREY pinoamisastia, pituus 17-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, harmaa | AD8CWM 4HY41 13014HARMAAHarmaa4€42.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 13014SCLAR pinoamisastia, pituus 17-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, kirkas
€42.58 / yksikkö