AKRO-MILS 13014 Stak-N-kaupan roskakorit


Suodattaa
Korkeus: 12 " , Sisäkorkeus: 12 1 / 4 " , Sisäpituus: 15 5 / 8 " , Sisäleveys: 8" , Pituus: 16 "- 18" , Kantavuus: 75 lb , Materiaali: Teollisuuden laadukkaat polymeerit , Ulkokorkeus: 12 1 / 2 " , Ulkopituus: 17 1 / 2 " , Ulkoleveys: 10 7 / 8 " , Tyyppi: Raskas teollisuus , Volyymi: 0.98 cu. ft. , Leveys: 10 "- 12"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
13014SININEN
sininen4€42.53
B
13014 SCLAR
Poista valinta4€41.04
C
13014HARMAA
Harmaa4€42.53
D
13014RED
punainen500€42.53

13014 Stak-N-kaupan roskakorit

Akro-Mils 13014 -sarjan Stak-N-Store-säiliöitä käytetään raskaiden ja suurikokoisten tavaroiden säilyttämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, jossa on suuret sädekulmat, valssatut vanteet ja vahvistettu resori lisää lujuutta, vakautta, korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. Nämä monikäyttöiset suppilon etusäiliöt pinotaan muodostamaan vakaita säilytysyksiköitä lattialle tai tavallisille teollisuushyllyille. Niissä on leveä suppilon etuosa, josta pääsee helposti käsiksi esineisiin, ja suuret mukavat kahvat, jotka helpottavat tarttumista ja kuljetusta. Valitse laajasta valikoimasta näitä 15-5/8 x 8 tuuman (sisäpituus x sisäleveys) Stak-N-Store-säiliöitä, joita on saatavana sinisenä, kirkkaana, punaisena ja harmaana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?