Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-1616SS Urosliitin 37 asteen putki x O-rengas Boss | AB2EQC 1LNN4

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-1616SS Urosliitin, 37 asteen putki x O-rengaspää

Varastossa
Tuote: AB2EQC Malli: 6400-1616SSRistiviite: 1LNN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFlare x O-renkaan pomo
Leveän langan koko1-5/16-12
Flare-tyyppi37 Tutkinnot
Kuusiokoko1.375 "
Max. Paine3500 psi
Temp. alue-165 - 1200 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
AIR-WAY VALMISTUS J16CBO urosliitin 37 asteen putki x uros | AB2ENM 1LNH3 J16CBOLeveys x MNPT1-5/16-121.375 "3500 psi1"€130.99
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0404SS Urosliitin 37 asteen putki x O-rengas Boss | AB2EPU 1LNL5 6400-0404SSFlare x O-renkaan pomo7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€20.82
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0505SS Urosliitin 37 asteen putki x O-rengas Boss | AB2EPV 1LNL6 6400-0505SSFlare x O-renkaan pomo1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€41.16
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0606SS Urosliitin 37 asteen putki x O-rengas Boss | AB2EPW 1LNL7 6400-0606SSFlare x O-renkaan pomo9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€26.33
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0808SS Urosliitin 37 asteen putki x O-rengas Boss | AB2EPX 1LNL8 6400-0808SSFlare x O-renkaan pomo3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€41.88
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0608SS Urosliitin 37 asteen putki x O-rengas Boss | AB2EPY 1LNL9 6400-0608SSFlare x O-renkaan pomo9/16-18 x 3/4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "€47.18
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0810SS Urosliitin 37 asteen putki x O-rengas Boss | AB2EPZ 1LNN1 6400-0810SSFlare x O-renkaan pomo3 / 4-161"6000 psi5 / 8 "€64.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-1616SS Urosliitin, 37 asteen putki x O-rengaspää
€155.96 / yksikkö