AIRMASTER FAN UPI-24PA2A -ilmakierrätin 24 tuumaa 5220 CFM 115v | AA6YMK 15E706

AIRMASTER FAN UPI-24PA2A-ilmankierrätys 24 tuumaa 5220 CFM 115v

Varastossa
Tuote: AA6YMK Malli: UPI-24PA2ARistiviite: 15E706

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€776.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.900
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.500
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft300
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.200
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.100
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM korkea5220
CFM matala2820
CFM Medium4020
CFM / watti18.2
Johdon pituus15ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM1080
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus88.5 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1100
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaLattia
AsennustyyliJalustalle asennettu
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.27 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso71dBA
Nopeudet3
LämpösuojausKyllä
Jännite115
Watts260
Leveys27 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN UPI-24PA2A-ilmankierrätys 24 tuumaa 5220 CFM 115v
€776.93 / yksikkö