AIRMASTER FAN I-30W2A -ilmankierrätin 30 tuumaa 7185 CFM 115v | AA6YMN 15E709

AIRMASTER FAN I-30W2A Ilmakierto 30 tuumaa 7185 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AA6YMN Malli: I-30W2ARistiviite: 15E709

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€644.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.950
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.690
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft390
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.310
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.160
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM korkea7185
CFM matala3415
CFM Medium5300
CFM / watti31.5
Johdon pituus15ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM1080
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus33.5 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys21.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1100
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä tai katto
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.33.5 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso76dBA
Nopeudet3
LämpösuojausKyllä
Jännite115
Watts270
Leveys33.5 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoTerä Dia.CFM korkeaWattsLeveysKorkeusMaks. SyvyysAsennuspaikkaHinta
AIRMASTER FAN I-24W2A Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5220 Cfm 115v | AA6YML 15E707 I-24W2A71dBA24 "522026027 "27 "21.25 "Seinä tai katto€617.93
AIRMASTER FAN UPI-30PA2A -ilmankierrätin 30 tuumaa 7185 CFM 115v | AA6YMM 15E708 UPI-30PA2A76dBA30 "718527033.5 "60 - 92 "16 "Lattia€767.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN I-30W2A Ilmakierto 30 tuumaa 7185 Cfm 115v
€644.79 / yksikkö