AIRMASTER FAN I-24W2A Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5220 Cfm 115v | AA6YML 15E707

AIRMASTER FAN I-24W2A Ilmakierto 24 tuumaa 5220 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AA6YML Malli: I-24W2ARistiviite: 15E707

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€617.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.900
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.500
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft300
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.200
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.100
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM korkea5220
CFM matala2820
CFM Medium4020
CFM / watti18.2
Johdon pituus15ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM1080
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus27 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys21.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1100
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä tai katto
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.27 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso71dBA
Nopeudet3
LämpösuojausKyllä
Jännite115
Watts260
Leveys27 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoTerä Dia.CFM korkeaWattsLeveysKorkeusMaks. SyvyysAsennuspaikkaHinta
AIRMASTER FAN UPI-30PA2A -ilmankierrätin 30 tuumaa 7185 CFM 115v | AA6YMM 15E708 UPI-30PA2A76dBA30 "718527033.5 "60 - 92 "16 "Lattia€767.69
AIRMASTER FAN I-30W2A -ilmankierrätin 30 tuumaa 7185 CFM 115v | AA6YMN 15E709 I-30W2A76dBA30 "718527033.5 "33.5 "21.25 "Seinä tai katto€644.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN I-24W2A Ilmakierto 24 tuumaa 5220 Cfm 115v
€617.93 / yksikkö