AIRMASTER FAN 78975 Ilmankiertopumppu 20 tuumaa 3390 Cfm 115v | AC2DJE 2HYH6 / I-20LS

AIRMASTER FAN 78975 Ilmankiertopumppu 20 tuumaa 3390 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AC2DJE Malli: 78975Ristiviite: 2HYH6 / I-20LS

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.20 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM korkea3390
CFM matala2295
CFM Medium2755
Johdon pituus8ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1600
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus23.5 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys9"
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/5
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1600
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennuspaikkaLattia
AsennustyyliLattia
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.9
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.20.5 "
Vaihe1
Akselin dia.3 / 8 "
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Leveys25 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5825
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspaikkaTerä Dia.CFM korkeaAsennustyyliKäyttövahvistimetDia ulkopuolella.Akselin dia.ÄänitasoHinta
AIRMASTER FAN 78971 Ilmankiertopumppu 12 tuumaa 1448 Cfm 115v | AC2DHZ 2HYH1 / I-12YM 78971Seinä tai katto12 "1448Seinään asennettava0.514.5 "5 / 16 "62/60 / 58dBA€173.01
AIRMASTER FAN I-18YM Ilmankiertopumppu 18 tuumaa 2966 Cfm 115v | AC2DJA 2HYH2 / 78972 I-18vSeinä tai katto18 "2966Seinään asennettava1.6520.5 "3 / 8 "69/66 / 63dBA€219.14
AIRMASTER FAN 78970 Ilmankiertopumppu 20 tuumaa 3390 Cfm 115v | AC2DJB 2HYH3 / I-20YM 78970Seinä tai katto20 "3390Seinään asennettava1.922.5 "3 / 8 "71/68 / 65dBA€244.53
AIRMASTER FAN 78973 Ilmankiertopumppu 12 tuumaa 1448 Cfm 115v | AC2DJC 2HYH4 / I-12LS 78973Lattia12 "1448Lattia0.514.5 "5 / 16 "-€175.80
AIRMASTER FAN I-18LS Ilmankiertopumppu 18 tuumaa 2966 Cfm 115v | AC2DJD 2HYH5 / 78974 I-18LSLattia18 "2966Lattia1.6520.5 "3 / 8 "-€265.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 78975 Ilmankiertopumppu 20 tuumaa 3390 Cfm 115v
€314.21 / yksikkö