AIRMASTER FAN I-18LS Ilmankiertopumppu 18 tuumaa 2966 Cfm 115v | AC2DJD 2HYH5 / 78974

AIRMASTER FAN I-18LS ilmankierrätin 18 tuumaa 2966 CFM 115v

Varastossa
Tuote: AC2DJD Malli: I-18LSRistiviite: 2HYH5 / 78974

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.18 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM korkea2966
CFM matala2013
CFM Medium2437
Johdon pituus8ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1600
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus22 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys9"
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/8
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1600
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennuspaikkaLattia
AsennustyyliLattia
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.65
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.20.5 "
Vaihe1
Akselin dia.3 / 8 "
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Leveys23 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Airmaster I-18LS ilmankiertovesipumppu on suunniteltu toimittamaan ilmavirtaa lattian tai pinnan tasolla pistejäähdytystyöasemille ja -pöydille. Se soveltuu yleiseen jäähdytykseen avoimissa tiloissa.

Ominaisuudet:

  • Se on integroitu dynaamisesti tasapainotettuihin kaareviin pyöriin / teriin, jotka voivat kiihdyttää ilman suureen nopeuteen samalla, kun se pyörii miniminopeudella, mikä johtaa hiljaiseen toimintaan.
  • Siinä on vankka 1/8 hv:n moottori, joka pyörittää tuulettimen siipiä maksiminopeudella 1600 rpm, ja siinä on leveä tukijalka, joka vastustaa kaatumista myös törmäyksessä.
  • Puhaltimen nopeutta voidaan säätää kääntämällä kytkintä jollakin kolmesta nopeudesta (0, 1, 2, 3), jotka osoittavat pois päältä, matalan, keskinopeuden ja suuren nopeuden.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • cUL
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kuulalaakerin tehtävä?

A. Kuulalaakeroiduissa tuulettimissa on vieriviä metallipalloja yhdensuuntaisissa uritetuissa renkaissa, jotka helpottavat tuulettimen liikettä minimaalisella kitkalla. Kuulien vapaa liikkuvuus laakerissa mahdollistaa sen liikkumisen tasaisesti mihin tahansa suuntaan ja tarjoaa vaihtelevan nopeuden, pidennetyn käyttöiän ja paremman energiatehokkuuden.

K. Mitä hyötyä terässuojasta on?

A. Airmasterin 18 tuuman tuulettimessa on terässuoja, joka suojaa teriä vaurioilta ja myös vahingossa tapahtuvilta vammoilla.

K. Kuinka tuuletin on suojattu ylikuumenemiselta?

V. Tuulettimessa on automaattinen palautuslämpösuoja, joka käynnistää itsensä uudelleen, kun moottorin lämpötila laskee normaaliksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspaikkaTerä Dia.CFM korkeaAsennustyyliKäyttövahvistimetDia ulkopuolella.Akselin dia.ÄänitasoHinta
AIRMASTER FAN 78971 Ilmankiertopumppu 12 tuumaa 1448 Cfm 115v | AC2DHZ 2HYH1 / I-12YM 78971Seinä tai katto12 "1448Seinään asennettava0.514.5 "5 / 16 "62/60 / 58dBA€173.01
AIRMASTER FAN I-18YM Ilmankiertopumppu 18 tuumaa 2966 Cfm 115v | AC2DJA 2HYH2 / 78972 I-18vSeinä tai katto18 "2966Seinään asennettava1.6520.5 "3 / 8 "69/66 / 63dBA€219.14
AIRMASTER FAN 78970 Ilmankiertopumppu 20 tuumaa 3390 Cfm 115v | AC2DJB 2HYH3 / I-20YM 78970Seinä tai katto20 "3390Seinään asennettava1.922.5 "3 / 8 "71/68 / 65dBA€244.53
AIRMASTER FAN 78973 Ilmankiertopumppu 12 tuumaa 1448 Cfm 115v | AC2DJC 2HYH4 / I-12LS 78973Lattia12 "1448Lattia0.514.5 "5 / 16 "-€175.80
AIRMASTER FAN 78975 Ilmankiertopumppu 20 tuumaa 3390 Cfm 115v | AC2DJE 2HYH6 / I-20LS 78975Lattia20 "3390Lattia1.920.5 "3 / 8 "-€314.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN I-18LS ilmankierrätin 18 tuumaa 2966 CFM 115v
€265.15 / yksikkö