AIRMASTER FAN 21771 Air Blaster, suorakäyttöinen, keskitasoinen, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 30 tuumaa | CE7URD 30MP-3M

AIRMASTER FAN 21771 ilmapuhallin, suora käyttö, keskikokoinen jalusta, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 30 tuumaa

Tuote: CE7URD Malli: 21771Ristiviite: 30MP-3M
€5,253.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliValettu alumiini
Mitat35-1 / 2 x 32 x 61 "
Virtausnopeus16000 cfm
Taajuus60 Hz
KoteloTeräs
Terien lukumäärä6
Power Rating3
Äänitaso94 dB
Nopeus1725 rpm
Jännitearvot230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotTerä Dia.MitatVirtausnopeusTerien lukumääräPower RatingÄänitasoNopeusHinta
AIRMASTER FAN 21700 Air Blaster, suorakäyttöinen, keskitasoinen, 1-vaiheinen, potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7UPY 18M-1/4M 21700115 / 230 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 cfm41/474 dB1725 rpm€3,207.27
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 21701 Air Blaster, suorakäyttöinen, keskitasoinen, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7UPZ 18MP-1/4M 21701230 / 460 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 cfm41/474 dB1725 rpm€3,191.24
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 21702 Air Blaster, suorakäyttöinen, keskitasoinen, 1-vaiheinen, potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7UQA 18M-1/4MX 21702115 / 230 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 cfm41/474 dB1725 rpm€4,450.47
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 21703 Air Blaster, suorakäyttöinen, keskitasoinen, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7UQB 18MP-1/4MX 21703230 / 460 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 cfm41/474 dB1725 rpm€4,455.82
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 21710 Air Blaster, suorakäyttöinen, keskitasoinen, 1-vaiheinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7UQC 24M-1/4M 21710115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 cfm41/480 dB1725 rpm€3,888.44
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 21711 Air Blaster, suorakäyttöinen, keskitasoinen, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7UQD 24MP-1/4M 21711230 / 460 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 cfm41/480 dB1725 rpm€3,285.93
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 21712 Air Blaster, suorakäyttöinen, keskitasoinen, 1-vaiheinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7UQE 24M-1/4MX 21712115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 cfm41/480 dB1725 rpm€4,562.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 21771 ilmapuhallin, suora käyttö, keskikokoinen jalusta, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 30 tuumaa
€5,253.82 / yksikkö