DAYTON 2NRY1 ylimääräinen pakoputkisovitin 21-15 / 32 tuumaa | AC2WTL

DAYTON 2NRY1 yläpakoputken sovitin, pituus 21-15/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2WTL Malli: 2NRY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläpuolinen pakoputkisovitin
Kanavan halkaisija11-13 / 16 "
Pituus21 15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1075
Laivan korkeus (cm)53.59
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan halkaisijaHinta
DAYTON 2NRX9 ylimääräinen pakoputkisovitin 21-15 / 32 tuumaa | AC2WTK 2NRX916 "€191.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2NRY1 yläpakoputken sovitin, pituus 21-15/32 tuumaa
€31.40 / yksikkö