AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF Räjähdyssuojattu kompressori, 25 jalkaa Virtajohto, 125 psi | AH2KNW 29EZ57

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF räjähdyssuojattu kompressori, 25 jalkaa virtajohto, 125 psi

Varastossa
Tuote: AH2KNW Malli: TA3-AXAFRistiviite: 29EZ57

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20,403.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysilmakompressori
tarkkuus-/+1 % täysi mittakaava
Ilmavirta12 CFM
Ilmavirta12 CFM
Hälytysasetus10 ppm CO
Ampeeria8A
KalibrointiManuaaliset CO-nolla- ja aluesäädöt
Asian viimeistelyAnodisoitu musta
Kotelon materiaaliAlumiini
Kytkimen tyyppiTeollisuuden vaihto
Havaittava alue0 - 200 ppm CO
Näytä numerot3-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Virtausalue50-100 cc/min.
Korkeus2.75 "
HP2 hv
Kosteusalue10%: sta 90%
Pituus6.57 "
Käyttölämpötila.4 astetta 113 asteeseen. F
Paine125 psi
Vastaus90 % 10-15 sekunnissa.
Vasteaika90 % 10-15 sekunnissa.
Anturin tyyppiSuljettu sähkökemiallinen anturi hiilimonoksidille
TestipiiriManuaalisesti aktivoitu
Jännite9V DC-
Leveys5.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.25
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Hengityssuojainten lukumäärä: 3
    • Maks. Liesituulettimien määrä: 0

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF räjähdyssuojattu kompressori, 25 jalkaa virtajohto, 125 psi
€20,403.41 / yksikkö