Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-88CND Johtava kanavasta kanavaan liitin, 8 x 8 tuumaa, musta Muovi | AD2GFE 3PAR4

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-88CND Johtava kanavasta kanavaan -liitin, koko 8 x 8 tuumaa, musta muovi

Varastossa
Tuote: AD2GFE Malli: SVH-88CNDRistiviite: 3PAR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavasta kanavaan -liitin
VäriHopea
Halkaisija8"
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus8 ft.
MateriaaliTeräs
Poistoaukon koko8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-88CAL kanavaliitin, 8 x 8 tuumaa, alumiinia | CD6JXK SVH-88CAL8"€145.09
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH1212CND Kanavaliitin korvakkeella, vaarallinen paikka, 12 x 12 tuumaa, galvanoitu teräs | CD6JXL SVH1212CND12 "€109.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-88CND Johtava kanavasta kanavaan -liitin, koko 8 x 8 tuumaa, musta muovi
€130.87 / yksikkö