AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH1212CND Kanavaliitin korvakkeella, vaarallinen paikka, 12 x 12 tuumaa, galvanoitu teräs | CD6JXL

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH1212CND kanavaliitin korvakkeella, vaarallinen sijainti, koko 12 x 12 tuumaa, galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: CD6JXL Malli: SVH1212CND

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavasta kanavaan -liitin
VäriHopea
Halkaisija12 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus12 ft.
MateriaaliTeräs
Poistoaukon koko12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-88CND Johtava kanavasta kanavaan liitin, 8 x 8 tuumaa, musta Muovi | AD2GFE 3PAR4 SVH-88CND8"€130.87
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-88CAL kanavaliitin, 8 x 8 tuumaa, alumiinia | CD6JXK SVH-88CAL8"€145.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH1212CND kanavaliitin korvakkeella, vaarallinen sijainti, koko 12 x 12 tuumaa, galvanoitu teräs
€109.20 / yksikkö