Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 401L16 varsimutterin väänninsarja, metrinen, 7 tuumaa, 25 mm pulttivälys, 3 tuuman varsi, Lg | CU9YCF

WESTWARD 401L16 Shank Nut Driver Set, Metric, 7 In, 25 mm Bolt Clearance, 3 Inch Shank Lg

Varastossa
Tuote: CU9YCF Malli: 401L16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteriasenninsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPalojen lukumääräKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 38RV62 mutterinväänninsarja 4 kpl. Salli Tool Steel | AH8GGK 38RV621/4", 5/16", 3/8", 7/16"-1.875 "SAE€21.39
WESTWARD 401L17 -mutterinväänninsarja, monivärinen, 7 kpl AX3MQD 401L173/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"77.5 "SAE€62.24
WESTWARD 401L18 -mutterinväänninsarja, monivärinen, 10 kpl | AX3MVX 401L185.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm107.5 "metrinen€67.92
WESTWARD 401L15 varsimutterin väänninsarja, 7 tuumaa, 1 tuuman pulttivälys, 3 tuuman varsi Lg | CU9YCE 401L15----€86.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401L16 Shank Nut Driver Set, Metric, 7 In, 25 mm Bolt Clearance, 3 Inch Shank Lg
€82.58 / yksikkö