AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Suljetun tilan lämmitin, 7 KW, 240V | AB9PVL 2ELP2

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 suljetun tilan lämmitin, 7 kW, 240 V

Varastossa
Tuote: AB9PVL Malli: SVF-7KW-8Ristiviite: 2ELP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,681.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan lämmitin
Ampeeria28A
Laatikon materiaaliTeräs
BtuH23900 BTU
VäriHopea
Johdon pituus6 ft.
Syvyys27.5 "
Pakokaasun lämpötila144 astetta F
KehysmateriaaliAlumiini
Taajuus60 Hz
Korkeus16 "
Sisääntulon koko8"
kW7
Pituus27 "
Lämpöasetusten määrä1
Poistoaukon koko8"
Vaihe1
teho7 Kw
Sammutuslämpötila170 astetta F
Aloitustyyppiautomaattisesti
Imuhissi15 Ft.
Jännite230V AC
Watts3500W
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-pistoke (L6-30P)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKorkeusPituusVaiheJänniteLeveysHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10KW-8 Sähkölämmitin, 10.5 KW, 8 tuuman kanava | CD6JWX SVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-€7,628.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 Sähkölämmitin, 15 KW, 8 tuuman kanava | CD6JXB SVF-15KW-826A51216 BTU27 "32 "3440V AC37.5 "€12,210.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 suljetun tilan lämmitin, 7 kW, 240 V
€8,681.31 / yksikkö