AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 Sähkölämmitin, 15 KW, 8 tuuman kanava | CD6JXB

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Sähkölämmitin SVF-15KW-8, 15 KW, 8 tuuman kanava

Varastossa
Tuote: CD6JXB Malli: SVF-15KW-8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,210.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan lämmitin
Ampeeria26A
Laatikon materiaaliTeräs
BtuH51216 BTU
VäriHopea
Pakokaasujen paine144 astetta F
Pakokaasun lämpötila144 astetta F
KehysmateriaaliAlumiini
Taajuus60 Hz
Korkeus27 "
Sisääntulon koko8"
Pituus32 "
Vaihe3
teho7 kW
Sammutuslämpötila170 astetta F
Aloitustyyppiautomaattisesti
Imuhissi15 Ft.
Jännite440V AC
Leveys37.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKorkeusPituusVaiheJänniteLeveysHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Suljetun tilan lämmitin, 7 KW, 240V | AB9PVL 2ELP2 SVF-7KW-828A23900 BTU16 "27 "1230V AC15.5 "€8,681.31
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10KW-8 Sähkölämmitin, 10.5 KW, 8 tuuman kanava | CD6JWX SVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-€7,628.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Sähkölämmitin SVF-15KW-8, 15 KW, 8 tuuman kanava
€12,210.55 / yksikkö