AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90CND Kyynärpää, Johtava, 90 astetta, Musta | AD2GFF 3PAR5

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90CND kyynärpää, johtava, 90 astetta, musta

Varastossa
Tuote: AD2GFF Malli: SV-90CNDRistiviite: 3PAR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtava 90 astetta. Kyynärpää
Pohja OD8"
Hauraus Lämp.-158 astetta F
VäriMusta
Syvyys3.5 "
Halkaisija8"
Pituus43.5 "
Materiaalipolyeteeni
Sulamislämpötila250 astetta F
Ylhäältä aukeava OD8"
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90 kyynärpää, satulan tuuletusaukko, 90 astetta, sovi 8 tuuman satulan tuuletusaukko | AC8JBT 3AM63 SV-90OranssiJohtava 90 astetta. Kyynärpää€122.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189CND kyynärpää, 90 astetta, johtava, sopii 8 tuuman tuuletusaukkoon, musta | AD2YAF 3WE69 SV-189CNDMustaJohtava 90 astetta. Kyynärpää€645.24
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90T kyynärpää, säiliön satulan tuuletusaukko, 90 astetta. Taivuta | CD6JWC SV-90THarmaa90 astetta Kyynärpää€124.09
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV90-29 Pultilla kiinnitettävä kyynärpää, 90 astetta. Taivutus, Sopii satulakoneeseen, polyeteenilaippa | CD6JWJ SV90-29MustaJohtava 90 astetta. Kyynärpää€454.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90CND kyynärpää, johtava, 90 astetta, musta
€164.43 / yksikkö