AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV90-29 Pultilla kiinnitettävä kyynärpää, 90 astetta. Taivutus, Sopii satulakoneeseen, polyeteenilaippa | CD6JWJ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV90-29 Pultilla kiinnitettävä kyynärpää, 90 astetta Taivutettu, sopii satulakoneeseen, polyeteenilaippa

Tuote: CD6JWJ Malli: SV90-29
€454.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtava 90 astetta. Kyynärpää
Ilmavirta2000 - 3000 CFM
Ilmavirta2000 - 3000 CFM
VäriMusta
Halkaisija8"
Pituus8"
Poistoaukon koko8"
Pistoke1 / 2 "
Pistokkeen koko1 / 2 "
Painealue50 - 100 psi

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90 kyynärpää, satulan tuuletusaukko, 90 astetta, sovi 8 tuuman satulan tuuletusaukko | AC8JBT 3AM63 SV-90OranssiJohtava 90 astetta. Kyynärpää€122.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90CND Kyynärpää, Johtava, 90 astetta, Musta | AD2GFF 3PAR5 SV-90CNDMustaJohtava 90 astetta. Kyynärpää€164.43
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189CND kyynärpää, 90 astetta, johtava, sopii 8 tuuman tuuletusaukkoon, musta | AD2YAF 3WE69 SV-189CNDMustaJohtava 90 astetta. Kyynärpää€645.24
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90T kyynärpää, säiliön satulan tuuletusaukko, 90 astetta. Taivuta | CD6JWC SV-90THarmaa90 astetta Kyynärpää€124.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV90-29 Pultilla kiinnitettävä kyynärpää, 90 astetta Taivutettu, sopii satulakoneeseen, polyeteenilaippa
€454.36 / yksikkö