Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSPL2F Plug, Schrader, 1/4 tuuman koko, 1/8 naarasputkikierre | CD6JUX

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSPL2F-pistoke, Schrader, 1/4 tuuman koko, 1/8 naarasputkikierre

Varastossa
Tuote: CD6JUX Malli: QDSPL2F

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Nimellinen Koko1 / 4 "
Tyylischrader

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoYhteyden tyyppiTyyliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSPL4F Plug, Schrader, 1/4 tuuman koko, 1/4 naarasputkikierre | CD6JUY QDSPL4F1 / 4 "FNPTschrader€10.69
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSPL4M Plug, Schrader, 1/4 tuuman koko, 1/4 urosputki | CD6JUZ QDSPL4M1 / 4 "MNPTschrader€10.69
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSTPL4F pistoke, 1/4 naarasputkikierre, terästä | CD6JVE QDSTPL4F1 / 4 "FNPTSnap Tight€24.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSTPL4M pistoke, 1/4 urosputki, teräs | CD6JVF QDSTPL4M1 / 4 "MNPTSnap Tight€24.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDSPL2F-pistoke, Schrader, 1/4 tuuman koko, 1/8 naarasputkikierre
€10.69 / yksikkö