AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4HP Kiinnityslaatikko, 4 ulostuloa | CD6JTA

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4HP Kiinnityslaatikko, 4 ulostuloa

Varastossa
Tuote: CD6JTA Malli: POA-4HP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,463.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskohdan kohta
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine5000 psi
Max. Poistopaine125 psi
Poistosarjan numero4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteSyvyysSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPituusMaks. TulopaineSääntelyviranomaisten määräIhmiset palvelivatHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 Kiinnitysrasia, Vakio, 4 Liitin | AE3CTY 5CFL9 POA-4--1 / 2 "Mies-150 psi-4€852.30
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF Kiinnitysrasia lopullisella hiukkassuodattimella, 9V DC | CD6JEP BBM-4LF9V DC------4-€2,265.14
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF120 Kiinnitysrasia lopullisella hiukkassuodattimella, 115V AC | CD6JEQ BBM-4LF120115V AC-----4-€2,532.41
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1 Kiinnityslaatikko, 1 ulostuloa | CD6JRT POA-1-6"1 / 2 "-16 "150 psi--€260.59
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2 Kiinnitysrasia, Vakio, 2 Liitin | CD6JRV POA-2-6"--16 "150 psi--€634.77
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2R Point Of Attachment Box, 2 itsenäistä sääntelijää | CD6JRW POA-2R------22€661.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4F Kiinnitysrasia lopullisella hiukkassuodattimella, 4 liitäntää | CD6JRY POA-4F-7"--19 "150 psi--€968.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4HP Kiinnityslaatikko, 4 ulostuloa
€1,463.32 / yksikkö