AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 Kiinnitysrasia, Vakio, 4 Liitin | AE3CTY 5CFL9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 Kiinnitysrasia, Vakio, 4 Liitin

Varastossa
Tuote: AE3CTY Malli: POA-4Ristiviite: 5CFL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€914.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskohdan kohta
Ilmavirta100 CFM
Ilmavirta100 CFM
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
CFM100
Kytkimen tyyppiHansen
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiMies
Max. Ilmaletkun koko300 ft.
Maks. Tulopaine150 psi
Min. Letkun tunnus1 / 2 "
Ihmiset palvelivat4
Painealue0 - 160 psi
Säätimen tyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteSyvyysSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPituusMaks. TulopaineSääntelyviranomaisten määräIhmiset palvelivatHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF Kiinnitysrasia lopullisella hiukkassuodattimella, 9V DC | CD6JEP BBM-4LF9V DC------4-€2,265.14
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF120 Kiinnitysrasia lopullisella hiukkassuodattimella, 115V AC | CD6JEQ BBM-4LF120115V AC-----4-€2,532.41
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1 Kiinnityslaatikko, 1 ulostuloa | CD6JRT POA-1-6"1 / 2 "-16 "150 psi--€260.59
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2 Kiinnitysrasia, Vakio, 2 Liitin | CD6JRV POA-2-6"--16 "150 psi--€634.77
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2R Point Of Attachment Box, 2 itsenäistä sääntelijää | CD6JRW POA-2R------22€661.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4F Kiinnitysrasia lopullisella hiukkassuodattimella, 4 liitäntää | CD6JRY POA-4F-7"--19 "150 psi--€968.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4HP Kiinnityslaatikko, 4 ulostuloa | CD6JTA POA-4HP--1 / 4 "FNPT-5000 psi--€1,463.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 Kiinnitysrasia, Vakio, 4 Liitin
€914.75 / yksikkö