AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 savunpoistovarsi, kannettava, 115/230V AC, 12.5A, 1 hv | CD6JRM

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 savunpoisto varrella, kannettava, 115/230 V AC, 12.5 A, 1 hv

Tuote: CD6JRM Malli: PFE-750-8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,020.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava savunpoistin
Ilmavirta750 CFM
Ampeeria20A
Käden pituus10 ft.
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppiLukitus
Syvyys40 "
Suodattimen tehokkuus99.97%
Suodattimen koko24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2"
Suodattimen tyyppiHEPA esisuodatin
Suodatuksen tehokkuus99.97%
Taajuus60 hz
Korkeus32 1 / 2 "
Asumisen viimeistelyEpoksijauhemaalattu
KoteloTeräs
HP1 hv
Materiaalin paksuus18 ga.
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
MoottorityyppiTEFC
Vaihe1
RPM3450 RPM
Jännite115/230V AC
Pyörät/pyörät(4) Pyörät, halk. 5" lukitustoiminnolla
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKäden pituusSuodattimen tyyppiHupun kokoHPJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230 savunpoistolaite, kannettava, 230 cfm | CD6 JRC PFE-23015A-HEPA-suodatin-3 / 4 hp115V AC€4,653.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750CAB Hepa kannettava savunpoistolaite, ei vartta | CD6JRN PFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC€9,235.23
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE230ARM5 savunpoisto varrella, kannettava, 5 jalkaa, koko 5 tuumaa | CD6JRR PFE230ARM5-5 ft.-8"--€6,436.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 savunpoisto varrella, kannettava, 115/230 V AC, 12.5 A, 1 hv
€12,020.11 / yksikkö