AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230 savunpoistolaite, kannettava, 230 cfm | CD6 JRC

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230 savunpoistolaite, kannettava, 230 cfm

Varastossa
Tuote: CD6JRC Malli: PFE-230

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,653.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava savunpoistin
Ampeeria15A
Suodattimen tyyppiHEPA-suodatin
Letkun pituus10 ft.
HP3 / 4 hp
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKäden pituusSuodattimen tyyppiHupun kokoHPJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 savunpoistovarsi, kannettava, 115/230V AC, 12.5A, 1 hv | CD6JRM PFE-750-820A10 ft.HEPA esisuodatin-1 hv115/230V AC€12,020.11
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750CAB Hepa kannettava savunpoistolaite, ei vartta | CD6JRN PFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC€9,235.23
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE230ARM5 savunpoisto varrella, kannettava, 5 jalkaa, koko 5 tuumaa | CD6JRR PFE230ARM5-5 ft.-8"--€6,436.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230 savunpoistolaite, kannettava, 230 cfm
€4,653.41 / yksikkö