AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-2412HF Hepa-suodatin, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 11.5 tuumaa Koko | CD6JRJ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-2412HF Hepa-suodatin, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 11.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6JRJ Malli: PFE-2412HF

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,145.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihto-HEPA-suodatin
Mitat24 "x 24" x 11 1/2 "
Tehokkuus99.97 % @ 0.3 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatSuodattimen kokoSopii sarjaaneräTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15H Hepa tyhjiösuodatin, 15 gal. Kapasiteetti, 2 kpl pakkaus | CD7KVD AV-15H-15 gal.-HEPA-suodatin-€824.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2H Hepa-suodatin, 2 gal. Kapasiteetti | CD7KVQ AV-2H-2 gal.-HEPA-suodatinVälisuodatin€725.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5H Hepa Vacuum Filter, 5 gal. Kapasiteetti | CD7KWL AV-5H-2 gal.-HEPA-suodatin-€801.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20HF-1 Hepa-imusuodatin | CD7KYT BAC-20HF-1---HEPA-suodatinIlmanottosuodatin€133.64
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230-HF Hepa-suodatin, 12 x 12 x 5.75 tuuman koko | CD6JRE PFE-230-HF12 "x 12" x 5 7/8 "--HEPA-suodatinLaskostettu suodatin€708.75
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-IF9HE Tulosuodatin, Hepa | CD6JWQ SVB-IF9HE---HEPA-suodatinTulosuodatin€384.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15H586 Hepa-suodatin | CH6FKC AV-15H586--AV-15, 55-sarjaHEPA-suodatin-€840.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-2412HF Hepa-suodatin, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 11.5 tuumaa
€1,145.45 / yksikkö