Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15H Hepa tyhjiösuodatin, 15 gal. Kapasiteetti, 2 kpl pakkaus | CD7KVD

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15H Hepa tyhjiösuodatin, 15 gal. Kapasiteetti, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD7KVD Malli: AV-15H

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€824.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin
Tehokkuus99.97%
Suodattimen koko15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatSuodattimen kokoSopii sarjaaneräTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2H Hepa-suodatin, 2 gal. Kapasiteetti | CD7KVQ AV-2H-2 gal.-HEPA-suodatinVälisuodatin€725.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5H Hepa Vacuum Filter, 5 gal. Kapasiteetti | CD7KWL AV-5H-2 gal.-HEPA-suodatin-€801.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20HF-1 Hepa-imusuodatin | CD7KYT BAC-20HF-1---HEPA-suodatinIlmanottosuodatin€133.64
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230-HF Hepa-suodatin, 12 x 12 x 5.75 tuuman koko | CD6JRE PFE-230-HF12 "x 12" x 5 7/8 "--HEPA-suodatinLaskostettu suodatin€708.75
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-2412HF Hepa-suodatin, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 11.5 tuumaa Koko | CD6JRJ PFE-2412HF24 "x 24" x 11 1/2 "--Vaihto-HEPA-suodatin-€1,145.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-IF9HE Tulosuodatin, Hepa | CD6JWQ SVB-IF9HE---HEPA-suodatinTulosuodatin€384.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15H586 Hepa-suodatin | CH6FKC AV-15H586--AV-15, 55-sarjaHEPA-suodatin-€840.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15H Hepa tyhjiösuodatin, 15 gal. Kapasiteetti, 2 kpl pakkaus
€824.73 / yksikkö