AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAKUNISWHP Toissijainen Piiska, Retro-Fit

Varastossa
Tuote: CD6JQZ Malli: PAKUNISWHP

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€467.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun ruoska

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineTyyliTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-346 Piiska, matalapaine, 3000 psi | CD6JNJ HP-FW5-3463000 psiYleiskäyttöinen käsitiukka mutteriMatalapaineinen täyttöpiiska€467.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-347 Piiska, korkeapaine, 5 jalkaa, 4500 psi | CD6JNK HP-FW5-3475000 psiKäsin tiukka mutteriKorkeapaineinen täyttöpiiska€547.91
AIR SYSTEMS KANSAINVÄLINEN HP-FW5-702 Piiska, ultrakorkea paine, 5 jalkaa, 6000 psi | CD6JNL HP-FW5-7026000 psiJakoavain tiukkaUltra korkeapaineinen täyttöpiiska€554.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-MK3 Piiska, 5 jalkaa | CD6JNM HP-FW5-MK3---€534.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAKUNISWHP Toissijainen Piiska, Retro-Fit
€467.73 / yksikkö