Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-347 Piiska, korkeapaine, 5 jalkaa, 4500 psi | CD6JNK

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-347 piiska, korkea paine, 5 jalkaa, 4500 psi

Varastossa
Tuote: CD6JNK Malli: HP-FW5-347

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun ruoska
Sisältää5 jalkaa korkeapaineletku, on/off-venttiili, painemittari, ilmausventtiili ja liitosmutteri
Max. Paine5000 psi
TyyliKäsin tiukka mutteri
TyyppiKorkeapaineinen täyttöpiiska

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineTyyliTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-346 Piiska, matalapaine, 3000 psi | CD6JNJ HP-FW5-3463000 psiYleiskäyttöinen käsitiukka mutteriMatalapaineinen täyttöpiiska€467.73
AIR SYSTEMS KANSAINVÄLINEN HP-FW5-702 Piiska, ultrakorkea paine, 5 jalkaa, 6000 psi | CD6JNL HP-FW5-7026000 psiJakoavain tiukkaUltra korkeapaineinen täyttöpiiska€554.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-MK3 Piiska, 5 jalkaa | CD6JNM HP-FW5-MK3---€534.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAKUNISWHP Toissijainen piiska, retrofit | CD6JQZ PAKUNISWHP---€467.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-347 piiska, korkea paine, 5 jalkaa, 4500 psi
€547.91 / yksikkö