Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-346 Piiska, matalapaine, 3000 psi | CD6JNJ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-346 Piiska, matalapaine, 3000 psi

Varastossa
Tuote: CD6JNJ Malli: HP-FW5-346

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€467.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun ruoska
Sisältää5 jalkaa korkeapaineletku, on/off-venttiili, painemittari, ilmausventtiili ja liitosmutteri
Max. Paine3000 psi
TyyliYleiskäyttöinen käsitiukka mutteri
TyyppiMatalapaineinen täyttöpiiska

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineTyyliTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-347 Piiska, korkeapaine, 5 jalkaa, 4500 psi | CD6JNK HP-FW5-3475000 psiKäsin tiukka mutteriKorkeapaineinen täyttöpiiska€547.91
AIR SYSTEMS KANSAINVÄLINEN HP-FW5-702 Piiska, ultrakorkea paine, 5 jalkaa, 6000 psi | CD6JNL HP-FW5-7026000 psiJakoavain tiukkaUltra korkeapaineinen täyttöpiiska€554.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-MK3 Piiska, 5 jalkaa | CD6JNM HP-FW5-MK3---€534.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAKUNISWHP Toissijainen piiska, retrofit | CD6JQZ PAKUNISWHP---€467.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-346 Piiska, matalapaine, 3000 psi
€467.73 / yksikkö