Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1D092 vetovoimamoottorin varjostettu napa Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEN

DAYTON 1D092 vetotehostinmoottorin varjostettu napa Oao 1/15 hv 3000 rpm

Varastossa
Tuote: AA9GEN Malli: 1D092

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedosvahvistin
Laakeritpallo
Rungon halkaisija3.3 "
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehysEi-standardi
Täyden kuorman ampeerit2.2/1.1
HP1/15
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Asennus(4) Nasta
AsennuskuvioB
Tyyppikilpi RPM3000
NEMA / IEC-kehysstandardista poikkeava
Vaihe1
KiertoCW
Kierroslukualue1801-3000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus3.75 "
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosketinkatkos (800 rpm)
    • Kontaktimerkki (2500 rpm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoTäyden kuorman ampeeritHPKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusJänniteHzHinta
DAYTON 1D089 vetovoimamoottori Psc Oao 1 / 9hp 3000rpm 230v | AA9GEL 1D089CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/60€308.15
DAYTON 1D091 Vedonlyöntimoottorin varjostettu napa Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEM 1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-23060€214.99
DAYTON 1D093 Luonnostehostimen moottori varjostettu napa Oao 1 / 30hp 3000rpm | AA9GEP 1D093CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€192.35
DAYTON 1D094 Vedonlyönnin varjostettu napa Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEQ 1D094CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€198.27
DAYTON 3M895 -vetovahvistin, varjostettu napa Oao 1 / 25hp 3200rpm | AD2AYQ 3M895CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "11560€200.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1D092 vetotehostinmoottorin varjostettu napa Oao 1/15 hv 3000 rpm
€209.02 / yksikkö