AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, sähköinen matalapainehälytys | CD6JQG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, sähköinen matalapainehälytys

Varastossa
Tuote: CD6JQG Malli: MP-23LPANB

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,536.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterikori
hälytysMatalapaine 500-550psi asetettu paine, pneumaattiset versiot: pilli, elektroniset versiot: punainen merkkivalo, äänihälytys, kaukohälytysliitäntä
HälytystyyppiMatalapaine 500 - 550 psi Aseta paine, pneumaattiset versiot: pilli, elektroniset versiot: punainen merkkivalo, äänihälytys, kaukohälytysliitäntä
Takaiskuventtiilin materiaaliRuostumaton teräs
Tarkista venttiilin paine6000 psi
VäriMusta
Syvyys30 "
Korkeus49 "
Omistaa2 sylinteriä
Max. Paine3000 psi, 5000 psi
Myyntipisteiden lukumäärä4
Outlet-materiaaliAlumiini
Pistorasian tyyppiJakotukki
Alennusventtiilin paine125 psi
Renkaan koko16 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörät/pyörät16 "Pneumaattinen
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.7
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysMitatKorkeusOmistaaMateriaaliMyyntipisteiden lukumääräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2H kaksisylinterinen ilmakärry, 4500 PSI, 2 ulostulosarjalla, käsitiukka mutteri | AA6HTH 14A068 MP-2H16 "Musta--41 "(2) Korkeapainesylinterit, 4500 psiAlumiini2€2,869.62
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4H kaksisylinterinen ilmakärry, 4500 PSI, 4 ulostulosarjalla, suurvirtaussäädin | AD7FZC 4EDZ4 MP-4H16 "Musta--41 "(2) Korkeapainesylinterit, 4500 psiAlumiini4€2,721.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2L kaksisylinterinen ilmakärry, 2216 PSI, 2 ulostulosarjalla, jakoavain tiukka mutterit | AD7FZD 4EDZ5 MP-2L16 "Musta--41 "(2) Matalapainesylinterit, 2400 psiAlumiini2€2,315.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinteriä, 4500 psi, teräs | AF8PRN 29EZ48 MP-2LCYL16 "Musta--41 "(2) korkeapainesylinterit, 4500 psi tai (2) matalapainesylinterit, 2216 psiAlumiini2€5,868.71
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, teräs | AF8PRP 29EZ49 MP-2HCYL16 "Musta--41 "(2) korkeapainesylinterit, 4500 psi tai (2) matalapainesylinterit, 2216 psiAlumiini2€7,263.78
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, ilmanohjauspaneeli | AF8PRQ 29EZ50 MP-4HCYL16 "Musta--41 "(2) korkeapainesylinterit, 4500 psi tai (2) matalapainesylinterit, 2216 psiAlumiini4€11,534.24
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY Ilmasylinterivaunu, 2-sylinterinen, matalapaineinen hälytyspilli | AF8PRR 29EZ52 MP-2300ECY25 "Musta31 "-48 "2 sylinteriäTeräs-€11,652.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, sähköinen matalapainehälytys
€4,536.95 / yksikkö