AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY Ilmasylinterivaunu, 2-sylinterinen, matalapaineinen hälytyspilli | AF8PRR 29EZ52

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, matalapaineinen hälytyspilli

Tuote: AF8PRR Malli: MP-2300ECYRistiviite: 29EZ52
€10,997.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterikori
Takaiskuventtiilin materiaaliRuostumaton teräs
VäriMusta
Syvyys31 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus48 "
Omistaa2 sylinteriä
MateriaaliTeräs
Maks. Tulopaine5500 psi
Max. Poistopaine125 psi
Alennusventtiilin paine125 psi
Piiskakokoonpanot5000 psi, termoplastinen letku 4:1 turvatekijällä
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysMitatKorkeusOmistaaMateriaaliMyyntipisteiden lukumääräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2H kaksisylinterinen ilmakärry, 4500 PSI, 2 ulostulosarjalla, käsitiukka mutteri | AA6HTH 14A068 MP-2H16 "Musta--41 "(2) Korkeapainesylinterit, 4500 psiAlumiini2€2,928.32
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4H kaksisylinterinen ilmakärry, 4500 PSI, 4 ulostulosarjalla, suurvirtaussäädin | AD7FZC 4EDZ4 MP-4H16 "Musta--41 "(2) Korkeapainesylinterit, 4500 psiAlumiini4€2,830.13
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2L kaksisylinterinen ilmakärry, 2216 PSI, 2 ulostulosarjalla, jakoavain tiukka mutterit | AD7FZD 4EDZ5 MP-2L16 "Musta--41 "(2) Matalapainesylinterit, 2400 psiAlumiini2€2,281.62
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinteriä, 4500 psi, teräs | AF8PRN 29EZ48 MP-2LCYL16 "Musta--41 "(2) korkeapainesylinterit, 4500 psi tai (2) matalapainesylinterit, 2216 psiAlumiini2€5,561.98
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, teräs | AF8PRP 29EZ49 MP-2HCYL16 "Musta--41 "(2) korkeapainesylinterit, 4500 psi tai (2) matalapainesylinterit, 2216 psiAlumiini2€7,037.57
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, ilmanohjauspaneeli | AF8PRQ 29EZ50 MP-4HCYL16 "Musta--41 "(2) korkeapainesylinterit, 4500 psi tai (2) matalapainesylinterit, 2216 psiAlumiini4€11,450.51
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300HCY ilmasylinterivaunu, 2 sylinteriä, pituus 62 tuumaa, teräs, musta | AF8PRT 29EZ53 MP-2300HCY-Musta-62 "x 25" x 30 "-2 sylinteriäTeräs-€14,213.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, matalapaineinen hälytyspilli
€10,997.54 / yksikkö