AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, teräs | AF8PRP 29EZ49

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinteriä, terästä

Varastossa
Tuote: AF8PRP Malli: MP-2HCYLRistiviite: 29EZ49

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,263.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterikori
VäriMusta
Korkeus41 "
Omistaa(2) korkeapainesylinterit, 4500 psi tai (2) matalapainesylinterit, 2216 psi
Pituus21 "
MateriaaliAlumiini
Myyntipisteiden lukumäärä2
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysMitatKorkeusOmistaaMateriaaliMyyntipisteiden lukumääräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2H kaksisylinterinen ilmakärry, 4500 PSI, 2 ulostulosarjalla, käsitiukka mutteri | AA6HTH 14A068 MP-2H16 "Musta--41 "(2) Korkeapainesylinterit, 4500 psiAlumiini2€2,869.62
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4H kaksisylinterinen ilmakärry, 4500 PSI, 4 ulostulosarjalla, suurvirtaussäädin | AD7FZC 4EDZ4 MP-4H16 "Musta--41 "(2) Korkeapainesylinterit, 4500 psiAlumiini4€2,721.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2L kaksisylinterinen ilmakärry, 2216 PSI, 2 ulostulosarjalla, jakoavain tiukka mutterit | AD7FZD 4EDZ5 MP-2L16 "Musta--41 "(2) Matalapainesylinterit, 2400 psiAlumiini2€2,315.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinteriä, 4500 psi, teräs | AF8PRN 29EZ48 MP-2LCYL16 "Musta--41 "(2) korkeapainesylinterit, 4500 psi tai (2) matalapainesylinterit, 2216 psiAlumiini2€5,868.71
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, ilmanohjauspaneeli | AF8PRQ 29EZ50 MP-4HCYL16 "Musta--41 "(2) korkeapainesylinterit, 4500 psi tai (2) matalapainesylinterit, 2216 psiAlumiini4€11,534.24
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY Ilmasylinterivaunu, 2-sylinterinen, matalapaineinen hälytyspilli | AF8PRR 29EZ52 MP-2300ECY25 "Musta31 "-48 "2 sylinteriäTeräs-€11,652.15
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300HCY ilmasylinterivaunu, 2 sylinteriä, pituus 62 tuumaa, teräs, musta | AF8PRT 29EZ53 MP-2300HCY-Musta-62 "x 25" x 30 "-2 sylinteriäTeräs-€14,564.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL ilmasylinterivaunu, 2 sylinteriä, terästä
€7,263.78 / yksikkö