Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LP-A4 Kompressori Ilmanlaadun testausmoduuli, 100 Max psi | CD6JPW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LP-A4-kompressorin ilmanlaadun testausmoduuli, maks. 100 psi

Varastossa
Tuote: CD6JPW Malli: LP-A4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€601.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanlaadun testisarja
Max. Paine100 psi
TyyppiKompressorin ilmanlaadun testimoduuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksiMax. PaineTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-A4 sylinterin ilmanlaadun testausmoduuli | CD6JND HP-A4Käytä testimoduulin LP-A4 kanssa3000 psiSylinterin ilmatestimoduuli€601.36
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-A445 sylinterin ilmanlaadun testausmoduuli, 5000 psi | CD6JNE HP-A445Käytä testimoduulin LP-A4 kanssa5000 psiSylinterin ilmatestimoduuli€661.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LP-47PF kokonaishiukkasten ilmanlaadun testimoduuli | CD6JPV LP-47PFHP-A4, HP-A44520 psiKokonaishiukkasten testimoduuli€427.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LP-A4-kompressorin ilmanlaadun testausmoduuli, maks. 100 psi
€601.36 / yksikkö