ANSELL 70-330 Hyflex Pvc Dots Coating Viiltoa kestävät käsineet


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 3 , Pinnoitusviimeistely: Dots , Pinnoitemateriaali: PVC , Väri: Keltainen / Sininen , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Gunn , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , vuorauksen materiaali: Kevlar (oik.) , Puistonkestävä: Ei , Peukalon tyyli: Suoraan
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
70-330
S€7.94
A
70-330
XS€11.67

70-330 Hyflex Pvc Dots Coating Viiltoa kestävät käsineet

Ansell HyFlex 70-330 viiltosuojakäsineitä käytetään auto-, valmistus- ja rakennusteollisuudessa, jossa käsien suojaus on ratkaisevan tärkeää. Niitä käytetään terävien esineiden käsittelyyn, ja ne ovat erinomaisia ​​hitsauksessa, liimauksessa ja niittauksessa. Ne tarjoavat työntekijöille viiltosuojan ja kätevyyttä herkkien tehtävien käsittelyyn.

Ominaisuudet

  • Näissä käsineissä on neulottu rannemansetti, joka varmistaa turvallisen istuvuuden ja estää roskien pääsyn käsineisiin.
  • Niissä on täydellinen käsinepinnoite, joka parantaa suojaa nesteitä ja hankausaineita vastaan.
  • Nämä käsineet ovat silikonittomia, mikä vähentää allergisten reaktioiden riskiä.
  • Niissä on saumaton neulosrakenne, joka varmistaa mukavuuden pitkäaikaisen käytön aikana, vähentää käsien väsymistä ja lisää tuottavuutta.
  • Näissä käsineissä on kaksikätinen käsityyli, mikä yksinkertaistaa tilaus- ja jakeluprosessia.
  • Niissä on PVC-pisteviimeistely molemmilla puolilla, mikä parantaa pitoa ja hallintaa tarkkuutta vaativissa tehtävissä.
  • Nämä käsineet on valmistettu DuPont Kevlar -materiaalista poikkeuksellisen kestävyyden ja viiltokestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on käännettävä rakenne, joka on vaihdettavissa molempiin käsiin, mikä vähentää vaihtokustannuksia ja mukana tulee pestäviä vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon puhdistuksen ja uudelleenkäytön.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?