Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-3 hengitysilmaletku, 10 jalkaa pituus, 3/8 tuumaa, musta | CD6JLT

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-3 hengitysilmaletku, 10 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta

Varastossa
Tuote: CD6JLT Malli: H-10-3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaletku
VäriMusta
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiHansen
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Pituus10 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-3S Hengitysilmaletku, Schrader Style, 10 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta | CD6JLU H-10-3SLentoyhtiön letku10 ft.€82.85
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-3 hengitysilmaletku, 100 jalkaa pituus, 3/8 tuumaa, musta | CD6JLX H-100-3Ilmaletku100 ft.€334.09
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-3S Hengitysilmaletku, Schrader Style, 100 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta | CD6JLY H-100-3SLentoyhtiön letku100 ft.€334.09
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-25-3 Hengitysilmaletku, Hansen Style, 25 jalkaa pituus, PVC, musta | CD6JMD H-25-3Ilmaletku25 ft.€122.95
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-25-3S Hengitysilmaletku, Hansen Style, 25 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta | CD6JME H-25-3SLentoyhtiön letku25 ft.€122.95
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-300-3 Hengitysilmaletku, Hansen Style, 300 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta | CD6JMG H-300-3Ilmaletku300 ft.€855.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-300-3S Hengitysilmaletku, Schrader Style, 300 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta | CD6JMH H-300-3SLentoyhtiön letku300 ft.€855.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-3 hengitysilmaletku, 10 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta
€82.85 / yksikkö