AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FRAG-2 täyttöasema, lattiakiinnitys, 2 sylinteriä, kiiltävä valkoinen | CD6JLQ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FRAG-2 täyttöasema, lattiakiinnitys, 2 sylinteriä, kiiltävä valkoinen

Varastossa
Tuote: CD6JLQ Malli: FRAG-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,288.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFragmentation täyttöasema
Pohjan halkaisija.16 "
MateriaaliAlumiini
AsennusLattia
AsennustyyppiLattia
Sylinterien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus3"
Putken tunnus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7306305090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FRAG-1 täyttöasema, lattiakiinnitys, 1 sylinteri | CD6JLP FRAG-1€2,140.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FRAG-2 täyttöasema, lattiakiinnitys, 2 sylinteriä, kiiltävä valkoinen
€4,288.30 / yksikkö