AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FRAG-1 Täyttöasema, Lattiakiinnitys, 1 sylinteri

Varastossa
Tuote: CD6JLP Malli: FRAG-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,140.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFragmentation täyttöasema
Pohjan halkaisija.16 "
KäytettäväksiAC-60, AC-97, SCBA/SCUBA-sylinterit
MateriaaliAlumiini
AsennusLattia
Kiinnitysreikä Dia.9 / 16 "
AsennustyyppiLattia
Sylinterien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3"
Putken tunnus8"
Seinämän paksuus5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7306305090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FRAG-2 täyttöasema, lattiakiinnitys, 2 sylinteriä, kiiltävä valkoinen | CD6JLQ FRAG-2€4,288.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FRAG-1 Täyttöasema, Lattiakiinnitys, 1 sylinteri
€2,140.57 / yksikkö